Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - QUICKTRONIC® FIT 5 3X14 4X14

kopierenkopieren
OSRAM - QUICKTRONIC® FIT 5 3X14 4X14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92200239403

  • Ausführung - elektronisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 14 W

  • Geeignet für Lampenleistung (2-lampig) - 14 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120938731

Hersteller Artikelnummer

92200239403

Hersteller Typ

BAI92200239403

Hersteller Artikel Nr.:

92200239403

Ausführung:

elektronisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

14 W

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

14 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Geeignet für Lampenleistung:

62 W

Nennspannung:

220 .. 240 V

Multiwatt-Ausführung:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Für Lampenart HI:

Ja

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Ja

Für Lampenart T16:

Ja

Für Lampenart T16-R:

Ja

Für Lampenart T26:

Ja

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Ja

Für Lampenart T-U:

Ja

Für Lampenart TC-D:

Ja

Für Lampenart TC-DD:

Ja

Für Lampenart TC-DEL:

Ja

Für Lampenart TC-F:

Ja

Für Lampenart TC-L:

Ja

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Ja

Für Lampenart TC-SEL:

Ja

Für Lampenart TC-T:

Ja

Für Lampenart TC-TEL:

Ja

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

14 W

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

14 W

Gehäuse:

Metallgehäuse

Mit Zugentlastung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

280 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

21 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.212 kg

LEV QUICKTRONIC FIT TL5 3x14W 4x14W