Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SHARXS BRILJANT 1200W

kopierenkopieren
OSRAM - SHARXS BRILJANT 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143741

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 105000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899562622

Sonepar Artikelnummer

120935555

Hersteller Artikelnummer

143741

Hersteller Typ

BAI143741

Hersteller Artikel Nr.:

143741

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

105000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7.6 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

57.5 mm

Reflektordurchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

136 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.097 kg

OSR SHARXS BRILJANT SFc10-4 21X136mm 1200W 95V 12.7A 6100K 105000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe