Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SharXS HTI 1200W SFc10-4 Extreme Seal

kopierenkopieren
OSRAM - SharXS HTI 1200W SFc10-4  Extreme Seal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID01200D760/02

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 110000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321285256

Sonepar Artikelnummer

120941072

Hersteller Artikelnummer

HID01200D760/02

Hersteller Typ

BAIHID01200D760/02

Hersteller Artikel Nr.:

HID01200D760/02

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

110000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

136 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.124 kg

OSR SharXS HTI SFc10-4 1200W 6000K Klar Ra90-100 21x136mm Halogen-Metalldampflampe