Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SharXS HTI 1500W/D7/60 SFC10-4

kopierenkopieren
OSRAM - SharXS HTI 1500W/D7/60 SFC10-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID01500D760/02

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Lampenspannung - 110 V

  • Lichtstrom - 145000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321285294

Sonepar Artikelnummer

120941074

Hersteller Artikelnummer

HID01500D760/02

Hersteller Typ

BAIHID01500D760/02

Hersteller Artikel Nr.:

HID01500D760/02

Lampenleistung:

1500 W

Lampenspannung:

110 V

Lichtstrom:

145000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

25 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.126 kg

OSR SharXS HTI SFc10-4 1500W 6000K Klar Ra90-100 25x135mm Halogen-Metalldampflampe