Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SHARXS HTI SFC10-4 400W/D3/75

kopierenkopieren
OSRAM - SHARXS HTI SFC10-4 400W/D3/75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143785

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 50 V

  • Lichtstrom - 26000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321285157

Sonepar Artikelnummer

120935593

Hersteller Artikelnummer

143785

Hersteller Typ

BAI143785

Hersteller Artikel Nr.:

143785

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

50 V

Lichtstrom:

26000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

7500 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

3 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

57.5 mm

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.121 kg

OSR SHARXS HTI SFC10-4 18X135mm 400W 50V 8A 7500K 26000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe