Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SHARXS HTI SFC10-4 700W/D4/60

kopierenkopieren
OSRAM - SHARXS HTI  SFC10-4 700W/D4/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143728

  • Lampenleistung - 700 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 59000 lm

  • Lichtstärke - 60000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321285218

Sonepar Artikelnummer

120935542

Hersteller Artikelnummer

143728

Hersteller Typ

BAI143728

Hersteller Artikel Nr.:

143728

Lampenleistung:

700 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

59000 lm

Lichtstärke:

60000 cd

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

4 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

57.5 mm

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.124 kg

OSR SHARXS HTI SFC10-4 700W 18X135mm 70V 11A 6000K 59000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe