Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SHARXS HTI SFC10-4 700W/D4/75

kopierenkopieren
OSRAM - SHARXS HTI SFC10-4 700W/D4/75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143729

  • Lampenleistung - 700 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 59000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321285232

Sonepar Artikelnummer

120935543

Hersteller Artikelnummer

143729

Hersteller Typ

BAI143729

Hersteller Artikel Nr.:

143729

Lampenleistung:

700 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

59000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

7500 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

4 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

57.5 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.124 kg

OSR SHARXS HTI SFC10-4 700W 21X135mm 70V 10A 7500K 59000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe