Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIG 1238 BA20s 10V 30W

kopierenkopieren
OSRAM - SIG 1238 BA20s 10V 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70300223673

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 10 V

  • Sockel - BA20s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937509

Hersteller Artikelnummer

70300223673

Hersteller Typ

BAI70300223673

Hersteller Artikel Nr.:

70300223673

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

10 V

Sockel:

BA20s

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.023 kg

OSR SIG 1238 BA20s 36X67mm 10V 30W 400lm 11000U Verkehrssignallampe