Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIG 64014 PKX22s 10V 50W

kopierenkopieren
OSRAM - SIG 64014 PKX22s 10V 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70300208458

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 10 V

  • Sockel - PKX22S

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937504

Hersteller Artikelnummer

70300208458

Hersteller Typ

BAI70300208458

Hersteller Artikel Nr.:

70300208458

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

10 V

Sockel:

PKX22S

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Ja

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.019 kg

OSR SIG 64014 PKX22s 11.5X42mm 10V 50W 950lm 2000U Verkehrssignallampe