Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 100W

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143957

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 62 V

  • Lichtstrom - 3680 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899329119

Sonepar Artikelnummer

120935749

Hersteller Artikelnummer

143957

Hersteller Typ

BAI143957

Hersteller Artikel Nr.:

143957

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

62 V

Lichtstrom:

3680 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

9000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Reflektordurchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

1 mm

Durchmesser:

45 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.108 kg

OSR SIRIUS HRI 45X53mm 62V 1.8A 2.5 kVp 100W 9000K 3680lm 6000U Studio-, Projektions- und Fotolampe