Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 132W SC

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 132W SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143699

  • Lampenleistung - 132 W

  • Lampenspannung - 62 V

  • Lichtstrom - 5150 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899028708

Sonepar Artikelnummer

120935515

Hersteller Artikelnummer

143699

Hersteller Typ

BAI143699

Hersteller Artikel Nr.:

143699

Lampenleistung:

132 W

Lampenspannung:

62 V

Lichtstrom:

5150 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

9200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

1 mm

Durchmesser:

46 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.108 kg

OSR SIRIUS HRI 132W SC 46X44mm 62V 1.8A 9200K 5150lm 6000U Studio-, Projektions- und Fotolampe