Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Sirius HRI 140W

kopierenkopieren
OSRAM - Sirius HRI 140W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143954

  • Lampenleistung - 140 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 5400 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899258969

Sonepar Artikelnummer

120935746

Hersteller Artikelnummer

143954

Hersteller Typ

BAI143954

Hersteller Artikel Nr.:

143954

Lampenleistung:

140 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

5400 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

9200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Reflektordurchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

1 mm

Durchmesser:

46 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.108 kg

OSR SIRIUS HRI 46X44mm 70V 1.9A 2.5 kVp 140W 9200K 5400lm 6000U Studio-, Projektions- und Fotolampe