Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 190W+

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 190W+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143947

  • Lampenleistung - 190 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 8100 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321866592

Sonepar Artikelnummer

120935739

Hersteller Artikelnummer

143947

Hersteller Typ

BAI143947

Hersteller Artikel Nr.:

143947

Lampenleistung:

190 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

8100 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

8200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0.8 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

0.8 mm

Durchmesser:

51 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.108 kg

OSR SIRIUS HRI 51X54.2mm 70V 2.7A 2.5 kVp 190W+ 8200K 8100lm 3000U Studio-, Projektions- und Fotolampe