Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 231W

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 231W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143734

  • Lampenleistung - 231 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 10800 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899553521

Sonepar Artikelnummer

120935548

Hersteller Artikelnummer

143734

Hersteller Typ

BAI143734

Hersteller Artikel Nr.:

143734

Lampenleistung:

231 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

10800 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

8000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Durchmesser:

51 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.090 kg

OSR SIRIUS HRI 51X55mm 231W 70V 3.3A 8000K 10800lm 2500U Studio-, Projektions- und Fotolampe