Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 280W RO

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 280W RO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143950

  • Lampenleistung - 280 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 11500 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899110397

Sonepar Artikelnummer

120935742

Hersteller Artikelnummer

143950

Hersteller Typ

BAI143950

Hersteller Artikel Nr.:

143950

Lampenleistung:

280 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

11500 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7800 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0.9 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

0.9 mm

Durchmesser:

51 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.113 kg

OSR SIRIUS HRI 280W ROBE Leuchten 51X54.5mmm 70V 4A 2.5 kVp 7800K 11500lm 2000U Studio-, Projektions- und Fotolampe