Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 281W

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 281W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143742

  • Lampenleistung - 281 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 13000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899553552

Sonepar Artikelnummer

120935556

Hersteller Artikelnummer

143742

Hersteller Typ

BAI143742

Hersteller Artikel Nr.:

143742

Lampenleistung:

281 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

13000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7800 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Durchmesser:

51 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.108 kg

OSR SIRIUS HRI 51X55mm 281W 70V 4A 7800K 13000lm 2000U Studio-, Projektions- und Fotolampe