Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 330W

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 330W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143773

  • Lampenleistung - 330 W

  • Lampenspannung - 65 V

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321810373

Sonepar Artikelnummer

120935581

Hersteller Artikelnummer

143773

Hersteller Typ

BAI143773

Hersteller Artikel Nr.:

143773

Lampenleistung:

330 W

Lampenspannung:

65 V

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

56 mm

Gesamtlänge:

1 mm

Durchmesser:

56 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.123 kg

OSR SIRIUS HRI 56X63mm 330W 65V 5A 7400K 12000lm 1500U Studio-, Projektions- und Fotolampe