Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 330W X8

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 330W X8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143784

  • Lampenleistung - 330 W

  • Lampenspannung - 75 V

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899140295

Sonepar Artikelnummer

120935592

Hersteller Artikelnummer

143784

Hersteller Typ

BAI143784

Hersteller Artikel Nr.:

143784

Lampenleistung:

330 W

Lampenspannung:

75 V

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

8000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1.2 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

58 mm

Gesamtlänge:

66 mm

Durchmesser:

58 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.148 kg

OSR SIRIUS HRI 58X66mm 330W 75V 4.4A X8 8000K 18000lm 1500U Studio-, Projektions- und Fotolampe