Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 330W XL

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 330W XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143953

  • Lampenleistung - 330 W

  • Lampenspannung - 65 V

  • Lichtstrom - 16500 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899195431

Sonepar Artikelnummer

120935745

Hersteller Artikelnummer

143953

Hersteller Typ

BAI143953

Hersteller Artikel Nr.:

143953

Lampenleistung:

330 W

Lampenspannung:

65 V

Lichtstrom:

16500 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7250 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1.3 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Reflektordurchmesser:

56 mm

Gesamtlänge:

1.3 mm

Durchmesser:

56 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.123 kg

OSR SIRIUS HRI 56X63mm 65V 5A 330W XL 7250K 16500lm 1500U Studio-, Projektions- und Fotolampe