Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 440W LL

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 440W LL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143834

  • Lampenleistung - 440 W

  • Lampenspannung - 83 V

  • Lichtstrom - 22800 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172017442

Sonepar Artikelnummer

120935639

Hersteller Artikelnummer

143834

Hersteller Typ

BAI143834

Hersteller Artikel Nr.:

143834

Lampenleistung:

440 W

Lampenspannung:

83 V

Lichtstrom:

22800 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1.3 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

58 mm

Gesamtlänge:

1.3 mm

Durchmesser:

58 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.183 kg

OSR SIRIUS HRI 58X71mm 440W LL 7000K 22000lm 1500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe