Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 471W SN

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 471W SN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143839

  • Lampenleistung - 471 W

  • Lampenspannung - 83 V

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172040358

Sonepar Artikelnummer

120935643

Hersteller Artikelnummer

143839

Hersteller Typ

BAI143839

Hersteller Artikel Nr.:

143839

Lampenleistung:

471 W

Lampenspannung:

83 V

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7500 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

1.2 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

67 mm

Durchmesser:

60 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.187 kg

OSR SIRIUS HRI 83V 471W SN 7500K 20000lm 1500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe