Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - SIRIUS HRI 73V 370W LL

kopierenkopieren
OSRAM - SIRIUS HRI 73V 370W LL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143809

  • Lampenleistung - 370 W

  • Lampenspannung - 73 V

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172056816

Sonepar Artikelnummer

120935614

Hersteller Artikelnummer

143809

Hersteller Typ

BAI143809

Hersteller Artikel Nr.:

143809

Lampenleistung:

370 W

Lampenspannung:

73 V

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

58 mm

Gesamtlänge:

72 mm

Durchmesser:

58 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.177 kg

OSR SIRIUS HRI 73V 370W Long Life 7400K 18000lm 1500U Studio-, Projektions- und Fotolampe