Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Spare Lamp Kit For Trucks/Buses 24V H7

kopierenkopieren
OSRAM - Spare Lamp Kit For Trucks/Buses 24V H7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142327

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - PX26d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321583215

Sonepar Artikelnummer

120934388

Hersteller Artikelnummer

142327

Hersteller Typ

BAI142327

Hersteller Artikel Nr.:

142327

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

PX26d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

sonstige

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.319 kg

OSR Ersatzlampen Kit für LKW/Busse 24V H7 Fahrzeuglampe