Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Spectral ZN/10 Pico9 15V 1A 6mm

kopierenkopieren
OSRAM - Spectral ZN/10 Pico9 15V 1A 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OSRZN10

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300212234

Sonepar Artikelnummer

120942244

Hersteller Artikelnummer

OSRZN10

Hersteller Typ

BAIOSRZN10

Hersteller Artikel Nr.:

OSRZN10

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

15 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

7 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

102 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.097 kg

OSR Spectral ZN/10 Pico9 15V 15W LCL43 21x102mm Studio-, Projektions- und Fotolampe