Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Supratec HTC 400-241 R7S 14x104mm 230V 460W

kopierenkopieren
OSRAM - Supratec HTC 400-241 R7S 14x104mm 230V 460W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144713

  • Lampenleistung - 460 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - R7s

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321694676

Sonepar Artikelnummer

121232397

Hersteller Artikelnummer

144713

Hersteller Typ

bai144713

Hersteller Artikel Nr.:

144713

Lampenleistung:

460 W

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

R7s

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.030 kg

OSR Supratec HTC 400-241 R7S 14x104mm 230V 460W 1000U UV Halogen-Metalldampflampe