Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - TI/10 15V 15W Pico9 AC

kopierenkopieren
OSRAM - TI/10 15V 15W Pico9 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OSRTI10

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300211435

Sonepar Artikelnummer

120942243

Hersteller Artikelnummer

OSRTI10

Hersteller Typ

BAIOSRTI10

Hersteller Artikel Nr.:

OSRTI10

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

15 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

7 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

102 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.128 kg

OSR TI/10 Pico9 15V 15W LCL43 21x107mm Studio-, Projektions- und Fotolampe