Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - U-shaped T8 2G13 18W 840

kopierenkopieren
OSRAM - U-shaped T8 2G13 18W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU018840/02

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1350 lm

  • Sockel - 2G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940743

Hersteller Artikelnummer

FU018840/02

Hersteller Typ

BAIFU018840/02

Hersteller Artikel Nr.:

FU018840/02

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1350 lm

Sockel:

2G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

310 mm

Lampenform:

U

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.163 kg

OSR U-shaped T8 2G13 18W 1300lm 4000K