Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - U VITALX E27 230V 300W

kopierenkopieren
OSRAM - U VITALX E27 230V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UV27230300F/02

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Nennstrom - 1300 mA

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321543929

Sonepar Artikelnummer

120942948

Hersteller Artikelnummer

UV27230300F/02

Hersteller Typ

BAIUV27230300F/02

Hersteller Artikel Nr.:

UV27230300F/02

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

230 V

Nennstrom:

1300 mA

Sockel:

E27

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.205 kg

OSR Ultra Vitalux UV-A Reflektor E27 230V 300W Matt LCL150 127x185mm Materialalterung Lampe für medizinische Anwendungen