Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - VIALOX NAV-E/I 70W/I E27

kopierenkopieren
OSRAM - VIALOX NAV-E/I 70W/I E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPSL70070EIF/02

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 5900 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941215

Hersteller Artikelnummer

HPSL70070EIF/02

Hersteller Typ

BAIHPSL70070EIF/02

Hersteller Artikel Nr.:

HPSL70070EIF/02

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

5900 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

156 mm

Durchmesser:

71 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

mattiert

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.093 kg

OSR VIALOX NAV-E/I 70W/I E27