Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - VIALOX NAV-T Super 4Y E40 600W

kopierenkopieren
OSRAM - VIALOX NAV-T Super 4Y E40 600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60200210196

  • Lampenleistung - 600 W

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937372

Hersteller Artikelnummer

60200210196

Hersteller Typ

BAI60200210196

Hersteller Artikel Nr.:

60200210196

Lampenleistung:

600 W

Lichtstrom:

90000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

285 mm

Durchmesser:

47 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

660 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.205 kg

OSR VIALOX NAV-T Super 4Y 600W E40