Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - VIALOX NAV-T Super XT E40 150W

kopierenkopieren
OSRAM - VIALOX NAV-T Super XT E40 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143244

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120935113

Hersteller Artikelnummer

143244

Hersteller Typ

BAI143244

Hersteller Artikel Nr.:

143244

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

210 mm

Durchmesser:

47 mm

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

168 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

48000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.148 kg

LEV VIALOX NAV-T Super XT 150W E40