Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO 150W/4

kopierenkopieren
OSRAM - XBO 150W/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144015

  • Lampenleistung - 130 W

  • Nennstrom - 7500 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300508382

Sonepar Artikelnummer

120935805

Hersteller Artikelnummer

144015

Hersteller Typ

BAI144015

Hersteller Artikel Nr.:

144015

Lampenleistung:

130 W

Nennstrom:

7500 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.191 kg

OSR XBO SFc12-4 SFcX12-4 150W/4 7.5A 3000lm 1200U Lampe für medizinische Anwendungen