Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO 19V 50A 1000W/HS OFR

kopierenkopieren
OSRAM - XBO 19V 50A 1000W/HS OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAX1000HSOFR/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 19 V

  • Lichtstrom - 32000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321082114

Sonepar Artikelnummer

120942633

Hersteller Artikelnummer

SAX1000HSOFR/02

Hersteller Typ

BAISAX1000HSOFR/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAX1000HSOFR/02

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

19 V

Lichtstrom:

32000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

3.6 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

41 mm

Gesamtlänge:

235 mm

Durchmesser:

40 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.860 kg

OSR XBO SFcX27-8 19V 1000W 32000lm 40x235mm Studio-, Projektions- und Fotolampe