Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO 2000W/HS

kopierenkopieren
OSRAM - XBO 2000W/HS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143056

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172030359

Sonepar Artikelnummer

120934971

Hersteller Artikelnummer

143056

Hersteller Typ

BAI143056

Hersteller Artikel Nr.:

143056

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

302 mm

Durchmesser:

60 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

1.286 kg

OSR XBO 2000W/HS SFa27-7.9-SFaX27-9.5 24V 80A 60X302mmStudio-, Projektions- und Fotolampe