Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO 7.5A 150W/1

kopierenkopieren
OSRAM - XBO 7.5A 150W/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAX1501

  • Lampenleistung - 130 W

  • Lampenspannung - 20 V

  • Nennstrom - 7500 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300508344

Sonepar Artikelnummer

120942634

Hersteller Artikelnummer

SAX1501

Hersteller Typ

BAISAX1501

Hersteller Artikel Nr.:

SAX1501

Lampenleistung:

130 W

Lampenspannung:

20 V

Nennstrom:

7500 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.166 kg

OSR XBO SFc12-4 20V 150W 3000lm LCL57 20x150mm Studio-, Projektions- und Fotolampe