Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO 75W/2

kopierenkopieren
OSRAM - XBO 75W/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144016

  • Lampenleistung - 64 W

  • Lampenspannung - 14 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300508801

Sonepar Artikelnummer

120935806

Hersteller Artikelnummer

144016

Hersteller Typ

BAI144016

Hersteller Artikel Nr.:

144016

Lampenleistung:

64 W

Lampenspannung:

14 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.091 kg

OSR XBO SFa9-2 SFa7.5-2 4.9-5.9 A75W/2 1000lm 400U Lampe für medizinische Anwendungen