Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO 8.5A 150W/CR OFR

kopierenkopieren
OSRAM - XBO 8.5A 150W/CR OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAX150CROFR/02

  • Lampenleistung - 125 W

  • Lampenspannung - 17.5 V

  • Nennstrom - 8500 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300508788

Sonepar Artikelnummer

120942635

Hersteller Artikelnummer

SAX150CROFR/02

Hersteller Typ

BAISAX150CROFR/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAX150CROFR/02

Lampenleistung:

125 W

Lampenspannung:

17.5 V

Nennstrom:

8500 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.180 kg

OSR XBO SFc12-4 17.5V 150W 2900lm 20x150mm Studio-, Projektions- und Fotolampe