Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO R 101W/45C OFR

kopierenkopieren
OSRAM - XBO R 101W/45C OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144014

  • Lampenleistung - 85 W

  • Lampenspannung - 13 V

  • Nennstrom - 7200 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300388458

Sonepar Artikelnummer

120935804

Hersteller Artikelnummer

144014

Hersteller Typ

BAI144014

Hersteller Artikel Nr.:

144014

Lampenleistung:

85 W

Lampenspannung:

13 V

Nennstrom:

7200 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.158 kg

OSR XBO R 101W/45C 7.0A Ozonfrei 6000K 500U Lampe für medizinische Anwendungen