Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO R 12-14V 7-7.4A 100W/45 OFR

kopierenkopieren
OSRAM - XBO R 12-14V 7-7.4A 100W/45 OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAXR10045OFR/02

  • Lampenleistung - 85 W

  • Lampenspannung - 14 V

  • Nennstrom - 7200 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300317205

Sonepar Artikelnummer

120942637

Hersteller Artikelnummer

SAXR10045OFR/02

Hersteller Typ

BAISAXR10045OFR/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAXR10045OFR/02

Lampenleistung:

85 W

Lampenspannung:

14 V

Nennstrom:

7200 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.148 kg

OSR XBOR 45OFR Reflektor 13V 100W Klar Xenon 67x83mm Studio-, Projektions- und Fotolampe