Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO R 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W/45

kopierenkopieren
OSRAM - XBO R 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100235744

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 13.8 V

  • Nennstrom - 12000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300432175

Sonepar Artikelnummer

120936779

Hersteller Artikelnummer

30100235744

Hersteller Typ

BAI30100235744

Hersteller Artikel Nr.:

30100235744

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

13.8 V

Nennstrom:

12000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.160 kg

OSR XBO R 64X82 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W/45 6000K 500U Lampe für medizinische Anwendungen