Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO R 12.8-14.8V 180W 45C OFR Clear

kopierenkopieren
OSRAM - XBO R 12.8-14.8V 180W 45C OFR Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142982

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 12.8 .. 14.8 V

  • Nennstrom - 12000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899315198

Sonepar Artikelnummer

120934900

Hersteller Artikelnummer

142982

Hersteller Typ

BAI142982

Hersteller Artikel Nr.:

142982

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

12.8 .. 14.8 V

Nennstrom:

12000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.200 kg

OSR XBO R 64X84mm 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W 45C Ozone Free 6000K 500U Klar Lampe für medizinische Anwendungen