Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO R 16-20V 18A 300W 60C OFR

kopierenkopieren
OSRAM - XBO R 16-20V 18A 300W 60C OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAX30060COFR/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 16 .. 20 V

  • Nennstrom - 16500 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321137722

Sonepar Artikelnummer

120942636

Hersteller Artikelnummer

SAX30060COFR/02

Hersteller Typ

BAISAX30060COFR/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAX30060COFR/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

16 .. 20 V

Nennstrom:

16500 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.242 kg

OSR XBOR 60COFR FaXP2.5-2x65 16-20V 82.5x110mm Studio-, Projektions- und Fotolampe