Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO R 181W/45C

kopierenkopieren
OSRAM - XBO R 181W/45C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144023

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 13.8 V

  • Nennstrom - 12000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300450872

Sonepar Artikelnummer

120935812

Hersteller Artikelnummer

144023

Hersteller Typ

BAI144023

Hersteller Artikel Nr.:

144023

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

13.8 V

Nennstrom:

12000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.177 kg

OSR XBO R 12.8-14.8V 11.75-12.25A 181W/45C Lampe für medizinische Anwendungen