Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO R 64X77 12-14V 7-7.4A 100W 45C

kopierenkopieren
OSRAM - XBO R 64X77 12-14V 7-7.4A 100W 45C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100214291

  • Lampenleistung - 85 W

  • Lampenspannung - 13 V

  • Nennstrom - 7200 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300367767

Sonepar Artikelnummer

120936770

Hersteller Artikelnummer

30100214291

Hersteller Typ

BAI30100214291

Hersteller Artikel Nr.:

30100214291

Lampenleistung:

85 W

Lampenspannung:

13 V

Nennstrom:

7200 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.121 kg

OSR XBO R 64X77mm 12-14V 7-7.4A 100W 45C 500U Lampe für medizinische Anwendungen