Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO SFa25-14 21V 45.0A 1000W HTP OFR Klar

kopierenkopieren
OSRAM - XBO SFa25-14 21V 45.0A 1000W HTP OFR Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142683

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Lichtstrom - 35000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172030243

Sonepar Artikelnummer

120934659

Hersteller Artikelnummer

142683

Hersteller Typ

BAI142683

Hersteller Artikel Nr.:

142683

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

21 V

Lichtstrom:

35000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

4.8 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

330 mm

Durchmesser:

46 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

1.127 kg

OSR XBO SFa25-14 46X330mm 21V 45.0A 1000W HTP Ozone Free 6000K 2400U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe