Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO SFa9-2 SFa7.5-2 100W 6000K OFR

kopierenkopieren
OSRAM - XBO SFa9-2 SFa7.5-2 100W 6000K OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144013

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12.8 .. 14.4 V

  • Nennstrom - 7000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321386328

Sonepar Artikelnummer

120935803

Hersteller Artikelnummer

144013

Hersteller Typ

BAI144013

Hersteller Artikel Nr.:

144013

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12.8 .. 14.4 V

Nennstrom:

7000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.092 kg

OSR XBO SFa9-2 SFa7.5-2 100W Ozone Free 7-7.4A 1900lm Lampe für medizinische Anwendungen