Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - XBO SK27/50 SFcX27-8 40X236 19V 50A 1000W HSC OFR

kopierenkopieren
OSRAM - XBO SK27/50 SFcX27-8 40X236 19V 50A 1000W HSC OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100214241

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 19 V

  • Lichtstrom - 32000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321082107

Sonepar Artikelnummer

120936769

Hersteller Artikelnummer

30100214241

Hersteller Typ

BAI30100214241

Hersteller Artikel Nr.:

30100214241

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

19 V

Lichtstrom:

32000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

3.6 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

236 mm

Durchmesser:

40 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.878 kg

OSR XBO SK27/50 SFcX27-8 40X236mm 19V 50A 1000W HSC Ozone Free 6000K 2000U Klar Kino Studio-, Projektions- und Fotolampe