PAN-ELECTRONICS - 100-230VAC, 2 Kanal, Kanalerweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430400041
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 110 .. 230 V
Wochenprogramm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120565734
Hersteller Artikelnummer
430400041
Hersteller Typ
TALENTO SMART CE2
Hersteller Artikel Nr.:
430400041
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.3 s
Mit Speicherkarte:
Nein
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.200 kg


