PAN-ELECTRONICS - 110-230V AC, 2-Kanal, BT, 100 Speicherplätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430200021
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 110 .. 230 V
24 h Programm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120565729
Hersteller Artikelnummer
430200021
Hersteller Typ
TALENTO SMART B25
Hersteller Artikel Nr.:
430200021
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
8
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.3 s
Externe Programmierung:
Nein
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
100
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.200 kg


