PAN-ELECTRONICS - 12/24V AC/DC, 2-Kanal, BT, 500 Speicherplätze, Astro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430300031
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 110 .. 230 V
24 h Programm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120565732
Hersteller Artikelnummer
430300031
Hersteller Typ
TALENTO SMART C25
Hersteller Artikel Nr.:
430300031
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
8
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.3 s
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
500
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.200 kg


